Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132214400
Cod. Produttore
132214400
Cod. EAN
8029564656616

Informazioni di prodotto

  • Serie: Superlight
  • Tensione ingresso: AC 100-240V
  • Corrente max: 1,4 A
  • Potenza max: 308 W @ 220V
  • Dimensioni: 49x49x24 mm
  • Protezione sovraccarico: automatica
  • Controllo: Wi-Fi, RF 2.4GHz, PUSH
  • Temperatura esercizio: -20°C ÷ +40°C

Documentazione tecnica

Dimmer per strisce LED a 220V con capacità di carico di 1,4A, progettato per regolare l'intensità luminosa in modo semplice ed efficace. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, consente un controllo preciso della luminosità delle strisce, migliorando l'atmosfera e l'efficienza energetica degli impianti. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Dimmer progettato per il controllo di strisce LED a 220V con una capacità di carico di 1,4A. Questo dispositivo consente una regolazione precisa dell'intensità luminosa, migliorando l'efficienza energetica e creando atmosfere personalizzate in ambienti residenziali e commerciali. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono ideale per l'integrazione in impianti elettrici esistenti, garantendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Produttore

Dimmer compatto striscia LED 220V 1,4A regolazione intensità ambienti residenziali e commerciali

€ 34,56 x 1 pz.
(pz.)