› Civile residenziale › Serie Civili

Dimmer 230V 100-500W lampade incandescenza comando push-push bianco

Cod. Rexel VI19153.B
Cod. Produttore 19153.B
Cod. EAN 8007352455436

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~ 50-60 Hz
  • Potenza: 100-500 W
  • Tipo lampade: Incandescenza
  • Comando: Deviatore push-push
  • Regolazione: Potenziometro rotativo
  • Funzione: Individuazione al buio
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI19153.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9016

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

62,7 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230,01 V

tensione di comando

230 ... 230,01 V

Dimmer 230V 100-500W lampade incandescenza comando push-push bianco