› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

DIMENSIONI 89 MM X 513 MM X 159 MM

Cod. Rexel PDWBH2
Cod. Produttore WBH2
Cod. EAN 0074983489183

Informazioni principali

  • Dimensioni: 89x513x159 mm
  • Profondità: 6,26 pollici (159 mm)
  • Altezza: 3,50 pollici (88,9 mm)
  • Larghezza: 20,2 pollici (513 mm)
  • Capacità di carico: 20 lbs (9,07 kg)
  • Materiale: Acciaio
  • Unità Rack: 2 RU
  • Serie: PanZone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The hinged wall mount bracket expands rack space to the wall, maximizing space in telecommunication rooms. This product can be used with other accessories to achieve an open wall mount rack application for patching or small active equipment. This bracket has an overall depth of 6.26 inches. The wall mount bracket is made of steel, is 2 RU, and is black.
DIMENSIONI 89 MM X 513 MM X 159 MM