› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan rack 19" a pavimento e parete

DIMENSIONI 44 MM X 513 MM X 159 MM

Cod. Rexel PDWBH1
Cod. Produttore WBH1
Cod. EAN 0074983590117

Informazioni principali

  • Dimensioni: 44x513x159 mm
  • Profondità: 6.26 pollici (159 mm)
  • Altezza: 1 RU (44.45 mm)
  • Materiale: Acciaio
  • Capacità di carico: 4.53 kg
  • Montaggio: Fori per viti #12-24
  • Colore: Nero
  • Serie: PanZone WBH1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The hinged wall mount bracket expands rack space to the wall, maximizing space in telecommunication rooms. This product can be used with other accessories to achieve an open wall mount rack application for patching or small active equipment. This bracket has an overall depth of 6.26 inches. The wall mount bracket is made of steel, is 1 RU, and is black.
DIMENSIONI 44 MM X 513 MM X 159 MM