Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191712
Cod. Produttore
191712
Cod. EAN
4015081922253

Informazioni di prodotto

DILMS32-23(RDC24) CONTATT POTENZA SICUREZZA
Descrizione del produttore: Il contatto di potenza DILMS32-23(RDC24) è un prodotto di alta qualità della marca Moeller. Realizzato con materiali resistenti, offre una connessione sicura grazie al raccordo a vite. Con 3 contatti principali normalmente aperti, è progettato per l'uso con tensione DC, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo contatto di potenza è ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per le esigenze elettriche.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILMS32-23(RDC24) CONTATT POTENZA S