Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191725
Cod. Produttore
191725
Cod. EAN
4015081922383

Informazioni di prodotto

DILMS25-R23(RDC24) CONTAT POTENZA SICUREZZA
Descrizione del produttore: Il contatto di potenza DILMS25-R23(RDC24) è progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Con tre contatti principali normalmente aperti, offre un'affidabilità eccezionale per le applicazioni a corrente continua. Il collegamento è facilitato da un raccordo a vite, che assicura una connessione sicura e stabile. Questo prodotto si distingue per la sua qualità e robustezza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegliere DILMS25-R23 significa scegliere un prodotto di eccellenza nel panorama elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

13 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

6 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILMS25-R23(RDC24) CONTAT POTENZA S