Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239480
Cod. Produttore
239480
Cod. EAN
4015082394806

Informazioni di prodotto

DILM95(230V50HZ,240V60HZ) CONT POT 45KW
Descrizione del produttore: Presentiamo il DILM95, un contattore progettato per tensioni di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz. Questo dispositivo della rinomata marca Moeller è caratterizzato da un collegamento a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Con tre contatti principali normalmente aperti, il DILM95 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La sua robustezza e efficienza lo rendono una scelta eccellente per ogni impianto elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

95 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

130 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

26 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

55 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILM95(230V50HZ,240V60HZ) CONT POT