Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276706
Cod. Produttore
276706
Cod. EAN
4015082767068

Informazioni di prodotto

DILM9-10(48VDC) CONT.POT. 4KW 1NA
Descrizione del produttore: Il KM276706 è un contattore potente e versatile progettato per gestire carichi fino a 4 kW. Dotato di tre contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. La sua configurazione a 48 VDC lo rende particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici che operano a bassa tensione, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM276706 offre robustezza e durata nel tempo, mentre il suo design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. La funzione di commutazione è altamente efficiente, assicurando un funzionamento fluido e senza interruzioni. Questo contattore è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile per il controllo dei motori e delle apparecchiature elettriche in ambienti industriali e commerciali.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILM9-10(48VDC) CONT.POT. 4KW 1NA