Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM199238
Cod. Produttore
199238
Cod. EAN
4015081973224

Informazioni di prodotto

DILM9-01(24VDC)-PI CONTATT. 4kW, DC
Descrizione del produttore: Il contattore DILM9-01(24VDC)-PI è un dispositivo di alta qualità progettato per gestire carichi fino a 4 kW in corrente continua. Con 3 contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso, offre versatilità e affidabilità per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali in vari contesti operativi. Questo contattore è ideale per l'uso in sistemi di automazione industriale e per il controllo di motori elettrici, grazie alla sua capacità di operare a 24 VDC. La sua progettazione facilita anche il montaggio, rendendolo una scelta pratica per gli installatori. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per ambienti di lavoro esigenti, assicurando una lunga durata e sicurezza nell'uso quotidiano.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILM9-01(24VDC)-PI CONTATT. 4KW, D