Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276600
Cod. Produttore
276600
Cod. EAN
4015082766009

Informazioni di prodotto

DILM7-01(24VDC) CONT POT 3KW 1NC
Descrizione del produttore: Il KM276600 è un contattore potente e affidabile, progettato per applicazioni a 24VDC. Con una capacità di 3KW, offre prestazioni elevate e una connessione tramite raccordo a vite per una facile installazione. Questo modello presenta 3 contatti principali normalmente aperti, garantendo una gestione efficiente della corrente. Ideale per chi cerca un dispositivo di alta qualità, il KM276600 si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo perfetto per diverse esigenze elettriche.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

7 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILM7-01(24VDC) CONT POT 3KW 1NC