Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107012
Cod. Produttore
107012
Cod. EAN
4015081067800

Informazioni di prodotto

DILM170(RAC120) CONT POT 90KW
Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Non adatto per motori della classe di efficienza IE3., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 170 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 225 A, in custodia: Ith= 166 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 460 A, in custodia: Ith= 415 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 52 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, Prestare attenzione alla durata elettrica., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

170 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

225 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

33 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILM170(RAC120) CONT POT 90KW