Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM199283
Cod. Produttore
199283
Cod. EAN
4015081973675

Informazioni di prodotto

DILM17-11(RDC24)-PI CONT. ,7.5kW, DC
Descrizione del produttore: Contattore DILM17-11 con bobina a 24V DC, progettato per applicazioni elettriche fino a 7.5 kW. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione di motori elettrici in impianti industriali, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni. La costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro gravose.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

17 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

27 ... 27 V

Serie

Moeller series