Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239591
Cod. Produttore
239591
Cod. EAN
4015082395919

Informazioni di prodotto

DILM150(RDC24) CONT POT 75KW
Descrizione del produttore: Il DILM150 RDC24 è un contattore potente da 75KW, progettato per applicazioni elettriche ad alta efficienza. Questo dispositivo presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un collegamento sicuro e affidabile grazie al raccordo a vite. Ideale per sistemi che richiedono tensione DC, offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Con il suo design robusto, il DILM150 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

150 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

190 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

33 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 27 V

Serie

Moeller series

Produttore

DILM150(RDC24) CONT POT 75KW