Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM240085
Cod. Produttore
240085
Cod. EAN
4015082400859

Informazioni di prodotto

DILM12-XDSB0/4 BAR. ALIM. X 4 CONTATTORI
Descrizione del produttore: Contattore modulare DILM12-XDSB0/4 con barra di alimentazione integrata per quattro contatti, progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Questo dispositivo assicura un controllo efficiente dei circuiti elettrici, garantendo una gestione sicura e precisa delle correnti. La sua struttura compatta e robusta è ideale per l'uso in quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

35 A

numero di poli

3

lunghezza

157 mm

Numero moduli DIN

8,7

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

45 mm

Serie

Moeller series