Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278427
Cod. Produttore
278427
Cod. EAN
4015082784270

Informazioni di prodotto

DILM1000-XHI11-SA CONTATTI AUS. 1NA+1NC LAT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Montaggio laterale, utilizzo con: DILM40 - DILM225A, DILMP63 - DILMP200, DILMF40 - DILMF95, Esecuzione: Contatti ausiliari laterali, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

DILM1000-XHI11-SA CONTATTI AUS. 1NA