Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEESEEXPCZZTPAZ
Cod. Produttore
ESEEXPCZZTPAZZ
Cod. EAN
3606482196759

Informazioni di prodotto

EcoStruxure Machine Expert offre una soluzione integrata per la programmazione e messa in servizio delle macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con licenza digitale inviata via e-mail
  • Risparmio di tempo grazie a un ambiente software intuitivo e moderno
  • Supporto per più controller in un unico software

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della configurazione e messa in servizio della macchina
  • Riduzione dei tempi di fermo e miglioramento dell’efficienza operativa
  • Compatibilità con sistemi Windows aggiornati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa licenza software fa parte di EcoStruxure Machine Expert, un singolo ambiente software per l'automazione delle macchine. Si tratta di una licenza digitale, rilasciata tramite e-mail dopo la registrazione presso il Centro assistenza clienti Schneider Electric. Si tratta di una licenza software STANDARD Team (10 postazioni). EcoStruxure Machine Expert consente di risparmiare tempo nella progettazione grazie a una programmazione intuitiva delle macchine basata su concetti software moderni e potenti. Il software EcoStruxure Machine Expert è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, portoghese, cinese semplificato, spagnolo e turco. La presente licenza digitale è rilasciata tramite e-mail dopo la registrazione presso il Centro assistenza clienti Schneider Electric. Questa licenza consente lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina. Questo software consente di configurare i controller di movimento LMC Eco/Pro/Pro2 e Modicon M262, i controller logici Modicon M241/M251/M262 e i controller Harmony SCU. Questo riferimento software contiene dieci licenze bloccate su nodo. I sistemi operativi per i PC tecnici sono Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit o Microsoft Windows 10 Professional 64-bit. EcoStruxure Machine Expert è una soluzione software unica per lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina in un unico ambiente software. EcoStruxure Machine Expert consente di risparmiare tempo nella progettazione grazie a una programmazione intuitiva delle macchine grazie a un software moderno e potente, basato su strumenti.

biblioteca moduli

Non disponibile

Serie

EcoStruxure / Machine Expert / SoMachine

Produttore

Digital license, Ecostruxure Machine Expert, STANDARD Team(10)