Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM262L10MESE8
Cod. Produttore
TM262L10MESE8T
Cod. EAN
3606489604189

Informazioni di prodotto

Controllore programmabile M262 5ns - 2 porte Ethernet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono progettati per macchine esigenti in termini di prestazioni. I controllori M262 sono IIoT-ready (MQTT, HTTP, OPC UA, TLS, ecc.) e combinano applicazioni di controllo della logica, del movimento e della sicurezza. Il prodotto TM262L10MESE8T è specializzato nel controllo logico di 4 ingressi digitali rapidi e di 4 uscite digitali rapide. Controlla il movimento con l'asse indipendente in EtherNet/IP. Il controllore logico integra due reti basate su Ethernet (un connettore RJ45, con EtherNet/IP, Modbus/TCP, due connettori RJ45 con EtherNet/IP, Modbus/TCP), una porta seriale (Modbus, ASCII, protocolli Machine Expert). I prodotti Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che offrono funzionalità di sicurezza informatica e supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. Il controllore logico Modicon M262 è alimentato con un alimentatore non isolato a 24V DC e ha una protezione da sovraccarico integrata. Integra un processore dual-core e raggiunge una prestazione di istruzione a 5ns. Il controllore logico integra un bus di comunicazione intelligente per i moduli di comunicazione intelligente Modicon TMS (Ethernet e CANopen), un bus di comunicazione TM3 e una porta I/O. Dimensioni: 125 mm di larghezza, 90 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,665 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati in applicazioni su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. I controllori Modicon M262 sono certificati CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual e sono conformi alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No. 61010-1/No. 61010-2-201/No. 213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. I controllori Modicon M262 sono compatibili con i moduli di comunicazione intelligenti Modicon TMS e con i moduli di espansione I/O Modicon TM3. Sono configurati con il software EcoStruxure Machine Expert. Il controllore logico Modicon M262 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine ad alte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale degli oggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.

larghezza

125 mm

Tipologia

Modulare

altezza

100 mm

profondità

100,5 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

125000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,005 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon M262

Produttore

PLC 4IN 4OUT rapidi 2xEthernet M262

€ 1158,66 x 1 pz.