› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Controllore HMI 5,7" processo 8/8 digitali 4/2 analogici

Cod. Rexel TEHMISCU8B5
Cod. Produttore HMISCU8B5
Cod. EAN 3595864175584

Informazioni principali

  • Display TFT 5,7" a colori
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Ingressi digitali: 8, uscite digitali: 8
  • Ingressi analogici: 4, uscite analogiche: 2
  • Memoria Flash: 128 MB
  • Connessioni: USB, RS232/485, CANopen, Ethernet
  • Protezione IP: IP65 frontale, IP20 posteriore
  • Serie: Harmony SCU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'HMI controller SCU (pannello operatore e controllore touchscreen compatto) di Schneider Electric è alimentato con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 5,7 e di una EPROM da 128 MB. Dispone inoltre di 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 2 uscite analogiche, 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta CANopen. Questo HMI controller (pannello operatore e controllore touchscreen compatto) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e delle infrastrutture come macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchinari per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

76,22 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

inserimento dei valori del processo (input) possibile

numero di lingue online

4

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

163 mm

altezza frontale

129,4 mm

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

LCD

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony SCU

Controllore HMI 5,7" processo 8/8 digitali 4/2 analogici
€ 1471,27 x 1 pz.
(pz.)