Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186926000
Cod. Produttore
186926000
Cod. EAN
8029564644057

Informazioni di prodotto

DIG.COB STRIP 18W/M RGB 24V IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le nuove strisce LED della serie FLOW sono state progettate e realizzate con una nuova tecnologia COB che permette di ridurre al minimo l’effetto puntinato presente nelle classiche strisce LED SMD. Le nuove strisce LED COB serie FLOW rappresentano un'avanzata evoluzione nel controllo dei LED a livello di singolo pixel. Utilizzando l'interfaccia SPI consentono un controllo preciso e indipendente di ogni singolo pixel sulla striscia. La caratteristica di controllo individuale dei pixel permette la creazione di effetti luminosi dinamici e complessi, come animazioni sequenziali fluide o transizioni cromatiche di colore. Ideali per applicazioni che richiedono dettagli e personalizzazioni specifiche a misura delle proprie esigenze creative. L’angolo di apertura della luce di 180° garantisce un’ampia diffusione della luce anche nei profili senza copertura. Fornita in bobina da 5m che contiene 2880 LED COB separabili ogni 6,25cm.