Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186920400
Cod. Produttore
186920400
Cod. EAN
8029564625919

Informazioni di prodotto

DIG.COB STRI.12W/M 3000K 24V IP20
La lampada DIG.COB STRI.12W/M 3000K 24V IP20 è un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti interni. Con un design elegante e funzionale, questa lampada offre una potenza di 12 watt, garantendo un'illuminazione calda e accogliente a 3000K. La sua classificazione IP20 la rende particolarmente adatta per utilizzi in spazi chiusi, dove non è esposta a condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la DIG.COB STRI è progettata per garantire una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. Grazie alla tecnologia COB, offre un'illuminazione uniforme e senza ombre, rendendola ideale per aree residenziali o commerciali. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso in uffici, negozi o come elemento decorativo in casa, dove l'estetica incontra la funzionalità. Con la lampada DIG.COB STRI, ogni spazio può essere valorizzato con una luce calda e invitante, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e accoglienti.

Produttore

DIG.COB STRI.12W/M 3000K 24V IP20