› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore tromba 30W, ABS UL94V0 IP66, 30/20/10/5W 100V o 20Ω, staffa inox orientabile, applicazioni industriali/piscine, EN54-24

Cod. Rexel CM49TRM130
Cod. Produttore 49TRM130
Cod. EAN 8023903402643

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 30/20/10/5 W
  • Grado protezione: IP66
  • Impedanza (100 V): 333/500/1000/2000 Ohm
  • Pressione sonora max: 112.8 dB (EN54-24)
  • Temperatura operativa: -25 ÷ 70 °C
  • Dimensioni: Ø235 mm, L303 mm
  • Certificazione: EN54-24
  • Serie: 49TRM130

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il diffusore a tromba Art. 49TRM130, e caratterizzato da un corpo impermeabile all'acqua (grado IP66), telaio in ABS (UL94V0) che garantisce un' elevata resistenza agli urti e una lunga durata nel tempo con una staffa orientabile in acciaio inossidabile. E' dotato di un trasformatore di linea a 100V con regolazione della potenza a quattro livelli (30 / 20 / 10 / 5 W) e possibilita di funzionamento a bassa impedenza, 20 Ohm. Progettati per fornire un'elevata pressione acustica, sono ideali per applicazioni industriali e, grazie ai materiali utilizzati ne permettono l'uso in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Compreso di fusibile termico di protezione e morsettiera ceramica. Progettato e costruito per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo standard EN54-24.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

303 mm

diametro

235 mm

capacità di carico nominale

30 W

regolazione del volume

sistema attivo

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio a parete

altoparlante a tromba

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

592 ... 6900 Hz

impedenza

333 ... 333 Ohm

Diffusore tromba 30W, ABS UL94V0 IP66, 30/20/10/5W 100V o 20Ω, staffa inox orientabile, applicazioni industriali/piscine, EN54-24