› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore quadrato parete/soffitto metallo, fusibile termico, custodia robusta, EN54-24

Cod. Rexel CM49DPQ006
Cod. Produttore 49DPQ006
Cod. EAN 8023903303407

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 6W (100V)
  • Grado di protezione: IP32
  • Tipo di fissaggio: Parete/Soffitto
  • Dimensioni (HxLxP): 210x190x70 mm
  • Temperatura funzionamento: -25 ÷ 55 °C
  • Pressione sonora max: 99dB @1m
  • Risposta in frequenza: 150 ÷ 15000 Hz
  • Serie: 49DPQ006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I diffusori art. 49DPQ006 sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d?emergenza e d?evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o piu diffusori ad essa collegati. Possono essere montati sia a parete che a soffitto. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 54-24.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

210 mm

altezza

190 mm

profondità

70 mm

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema attivo

grado di protezione (IP)

IP32

adatto per montaggio a parete

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

150 ... 15000 Hz

impedenza

1667 ... 1667 Ohm

Diffusore quadrato parete/soffitto metallo, fusibile termico, custodia robusta, EN54-24