› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore incasso rettangolare, ABS nero UL94V0, griglia acciaio bianca, altoparlante 165mm, 6/3/1,5W 100V, fusibile termico, EN54-24

Cod. Rexel CM49DIR106
Cod. Produttore 49DIR106
Cod. EAN 8023903402582

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 6 / 3 / 1.5 W
  • Trasformatore: 100 V
  • Materiale corpo: ABS autoestinguente
  • Griglia: acciaio bianco rimovibile
  • Dimensioni montaggio: 230 x 170 mm
  • Grado protezione: IP21
  • Temperatura lavoro: -10 ÷ 55 °C
  • Serie: 49DIR106

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il diffusore ad incasso Art. 49DIR106, e caratterizzato da un corpo in ABS auto-estinguente ad alta resistenza di colore nero e da una griglia frontale rimovibile in acciaio di colore bianco. E' dotato di altoparlante full-range da 165mm e trasformatore da 100V con tre livelli di regolazione della potenza (6 / 3 / 1.5 W). Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d?emergenza e d?evacuazione. Dotato di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o piu diffusori ad essa collegati. Certificazione secondo standard EN 54-24.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

255 mm

altezza

80,8 mm

profondità

195 mm

capacità di carico nominale

6 W

regolazione del volume

sistema attivo

grado di protezione (IP)

IP21

adatto per montaggio a incasso

Altoparlante fisso

frequenza

72 ... 23500 Hz

impedenza

1667 ... 6667 Ohm

Diffusore incasso rettangolare, ABS nero UL94V0, griglia acciaio bianca, altoparlante 165mm, 6/3/1,5W 100V, fusibile termico, EN54-24