Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEDDB
Cod. Produttore
1LEDDB
Cod. EAN
8019108362684

Informazioni di prodotto

DIFFUSORE A BANDIERA ELIOS

Documentazione tecnica

Diffusore a bandiera Elios progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura compatta e funzionale che consente una facile installazione su due lati. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità, è ideale per segnalazioni luminose grazie alla sua capacità di diffondere efficacemente la luce. La direzione del segnale è ottimizzata per una visibilità chiara e immediata, rendendo questo diffusore una soluzione pratica e sicura per ambienti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Il diffusore a bandiera Elios è un elemento essenziale per l'illuminazione di emergenza. Progettato per l'inserimento su fogli o piastre, presenta una doppia faccia, garantendo visibilità da entrambi i lati. Questo diffusore è ideale per segnalare le vie di fuga, con un design che orienta la luce verso il basso. Realizzato con materiali di alta qualità, il diffusore Elios combina funzionalità e sicurezza, rendendolo una scelta perfetta per ambienti pubblici e commerciali.

larghezza

332 mm

Tipologia

Foglio/lastra da inserire

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

132 mm

direzione

Verso il basso

Produttore

Diffusore a bandiera Elios doppia faccia per illuminazione emergenza segnalazione vie di fuga ambienti commerciali e industriali