Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM292346
Cod. Produttore
292346
Cod. EAN
4015082923464

Informazioni di prodotto

  • Descrizione Articolo: NZM2-4-XFIA DIFFER. 0,1 - 3A RIT. 4
  • Corrente differenziale: 0,1 - 3A
  • Ritardo intervento: 4
  • Compatibilità: NZM4, N2-4
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Frequenza d’uso: 100-2 kHz
  • Manopole: piombabili
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale NZM2-4-XFIA con corrente di intervento di 0,1 A e corrente nominale di 3 A. Dotato di tempo di ritardo regolabile per una protezione affidabile e personalizzabile degli impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e precisione nell’interruzione del circuito in caso di guasti o dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato e una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza P0 della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: sensibile a tutti i tipi di corrente secondo il principio di massima corrente ammessa (nel range 100-2 kHz). Tenere conto della soglia di intervento in funzione della frequenza! Vedi curve caratteristiche d'intervento “Risposta armonica”. Manopole di regolazione piombabili. Utilizzabile per: NZM4, N2-4

tempo di ritardo regolabile

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

Max. ritardo all'eccitazione

100 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,3 ... 1 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

50 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

50 ... 400 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale NZM2-4 0,1-3A 4 poli industriale