Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLAFA906H
Cod. Produttore
AFA906H
Cod. EAN
3250611027003

Informazioni di prodotto

DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 6A 6KA C 2M

Documentazione tecnica

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

grado di inquinamento

2

corrente di dimensionamento

6 A

profondità di incasso

68 mm

tensione di dimensionamento

240 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione a incasso

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.3 A

numero di poli (totale)

2

conduttore neutro a connessione

numero di poli protetti

1

categoria di sovratensione

3

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Serie

AFA

Produttore

Differenziale magnetotermico 1P+N 300mA Tipo A 6A 6kA Curva C 2 moduli Din