Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLAFA916H
Cod. Produttore
AFA916H
Cod. EAN
3250611027034

Informazioni di prodotto

DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 16A 6 KA C 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

AFA

Produttore

DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 16A 6 KA