Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLACA816H
Cod. Produttore
ACA816H
Cod. EAN
3250611026655

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 16A tipo A 10mA 2M

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 2 moduli DIN, 1P+N, curva C, In pari a 16 A. Dotato di dispositivo differenziale tipo A con Idn 10 mA, protegge da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Tensione nominale 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, potere d’interruzione 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn). Compatto ed efficiente, è la soluzione ideale per la protezione di impianti civili e del terziario.

Serie

ACA

Produttore

DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 16A 4.5KA