Prodotti /

Cod. Rexel
CP6003770
Cod. Produttore
6003770
Cod. EAN
4012196641635

Informazioni di prodotto

Coperchio a scatto per passerella grigliata GRM 100x3000 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio a scatto per passerella grigliata GRM.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

100 mm

Serie

GRM Series

Produttore

Coperchio a scatto DGRM 100 FS protezione sicura impianti elettrici professionali