Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /
Informazioni di prodotto
larghezza
200 mm
Protezione della superficie
Zincato a nastro zinco-alluminio
piegatura (angolo)
90°
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Spagnoletta
Adatto per passerella forata\chiusa
cambio di direzione
Orizzontale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te