Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB09615
Cod. Produttore
09615
Cod. EAN
8000126096156

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di canaline elettriche con un design versatile e regolabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla regolazione da 0 a 90 gradi
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Materiale zincato a caldo per maggiore durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità strutturale nel tempo
  • Ottimizzazione dello spazio con deviazioni precise
  • Possibile risparmio energetico grazie a installazioni efficienti
Vertical Inside and Outside Bend, Adjustable from 0 to 90 Degrees, Width 600mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

DEVIAZIONE A SNODO H100 GAC 600