› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Deviatore terminale 1P 16A nero tasto bilanciere cavo tondo

Cod. Rexel VI00113
Cod. Produttore 00113
Cod. EAN 8007352035034

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Tipo: Deviatore terminale
  • Poli: 1P
  • Colore: Nero
  • Azionamento: Tasto a bilanciere
  • Adatto per: Cavo tondo
  • Serie: VI00113

Descrizione del prodotto

Deviatore terminale monofase con comando a levetta singola, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, resistente e senza alogeni per una maggiore sicurezza. Il prodotto presenta una finitura opaca di colore nero con codice RAL 9005, che garantisce un aspetto elegante e discreto. La superficie non trattata mantiene la robustezza del materiale plastico, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove è richiesto un dispositivo affidabile e durevole. Progettato per un carico di tipo specifico, offre una capacità di 16 A, assicurando prestazioni efficienti e sicure. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo tondo, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Levetta singola

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Deviatore terminale 1P 16A nero tasto bilanciere cavo tondo
€ 3,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info