› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Deviatore terminale 1P 16A 250V tasto bilanciere bianco uso civile residenziale

Cod. Rexel VI00113.B
Cod. Produttore 00113.B
Cod. EAN 8007352035041

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Tipo: Deviatore terminale
  • Poli: 1P
  • Comando: Tasto a bilanciere
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità cavo: Tondo
  • Serie: VI00113.B

Descrizione del prodotto

Interruttore deviatore terminale monofase da 16 A di colore bianco, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni e con finitura opaca. La superficie non trattata garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Progettato per impieghi elettrici con comando a levetta singola, offre un design funzionale e sicuro, ideale per installazioni che richiedono componenti affidabili e conformi agli standard di sicurezza. La plastica utilizzata assicura leggerezza e robustezza, mentre il codice RAL 9003 conferma la tonalità bianca standard per un’estetica uniforme. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo tondo, bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Deviatore terminale 1P 16A 250V tasto bilanciere bianco uso civile residenziale
€ 3,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info