›

Deviatore miniaturizzato 4 scatti 2 posizioni compatto controllo preciso circuiti elettrici residenziale e commerciale

Cod. Rexel EA040661600
Cod. Produttore 040661600
Cod. EAN 8029564048213

Informazioni principali

  • Portata: 6 A - 28 VDC
  • Resistenza contatto: 50mΩ Max
  • Isolamento: DC 500V 100MΩ Min
  • Tenuta dielettrica: AC 1000V 1 min
  • Durata elettrica: 10.000 cicli
  • Durata meccanica: 100.000 cicli
  • Temperatura lavoro: -20°C ~ 65°C
  • Serie: 4/6616

Descrizione del prodotto

Deviatore miniaturizzato a 4 contatti con 2 posizioni, progettato per l’uso in impianti elettrici di controllo. Il dispositivo offre un ingombro ridotto e un funzionamento preciso grazie alla leva con angolo di azionamento di 24 gradi. I terminali sono disposti con passo di 4,8 mm per un facile cablaggio, mentre la struttura compatta garantisce un’installazione agevole anche in spazi limitati. Il deviatore è adatto per applicazioni che richiedono commutazioni affidabili e durature in ambito elettrico. Descrizione del produttore: PORTATA:6 A - 125 V CORPO:materiale fenolico LEVA:ottone nichelato TERMINALI:a saldare MATER.:ottone argentato CAPPUCCI PVC:04/06560-00 CAPPUCCIO:04/06708-00
Deviatore miniaturizzato 4 scatti 2 posizioni compatto controllo preciso circuiti elettrici residenziale e commerciale