Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040670900
Cod. Produttore
040670900
Cod. EAN
8029564514824

Informazioni di prodotto

DEVIAT.2SC.3 POS.10A(ON)-OFF-(ON)

Documentazione tecnica

Interruttore deviatore a due scatti con tre posizioni (ON)-OFF-(ON), progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e affidabile. Supporta una corrente nominale di 10A, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il dispositivo presenta un corpo compatto con dimensioni specifiche per un facile montaggio, dotato di leva di azionamento ergonomica con un angolo di movimento di 30 gradi. La filettatura M12x0,75 assicura un fissaggio stabile, mentre i terminali a innesto facilitano le connessioni elettriche. Ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambito industriale e domestico, combina funzionalità e resistenza in un design compatto. Descrizione del produttore: PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V CORPO:resina fenolica CONTATTI:argento TERMIN.:faston passo 6,35 PER FASTON:04/11520-00 COPRIFASTON:04/11530-00 CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

Produttore

Deviatore elettrico 2 scatti 3 posizioni ON-OFF-ON 10A controllo circuiti domestici e industriali