Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IWCS20-47R-54S
Cod. Produttore
CS20-47R-54S
Cod. EAN
8024873189343

Informazioni di prodotto

Il deviatori a 4 vie 2P 20A garantisce un controllo efficiente e affidabile dell'energia elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento fluido e preciso
  • Protezione IP40 per resistenza ambientale
  • Efficienza nel controllo dell’impianto elettrico
Il deviatori a 4 vie 2P 20A è un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Prodotto con materiali di alta qualità, offre una classificazione merceologica di 020799, garantendo prestazioni affidabili. Con un grado di protezione IP40, è progettato per resistere a condizioni ambientali moderate. Questo commutatore, con due poli, assicura un funzionamento fluido e preciso, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il deviatori a 4 vie 2P 20A è un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Prodotto con materiali di alta qualità, offre una classificazione merceologica di 020799, garantendo prestazioni affidabili. Con un grado di protezione IP40, è progettato per resistere a condizioni ambientali moderate. Questo commutatore, con due poli, assicura un funzionamento fluido e preciso, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente dell'energia elettrica.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

20 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

DEVIATORE A 4 VIE 2P 20A