Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
IWCS20-38R-72S
Cod. Produttore
CS20-38R-72S
Cod. EAN
8024873189022

Informazioni di prodotto

Il deviatori a 3 vie IWCS20-38R-72S offre un controllo efficiente e affidabile dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design ergonomico per una facile installazione
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Versatilità d'uso in diverse configurazioni impiantistiche
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ottimale del flusso elettrico
  • Risposta rapida e sicura nella commutazione
  • Miglioramento dell'efficienza energetica complessiva
  • Adatto ad applicazioni residenziali e commerciali
Il deviatori a 3 vie IWCS20-38R-72S è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'ottima gestione del flusso elettrico. Con una capacità di 20A e una finitura di 72mm, questo interruttore rappresenta una soluzione robusta e affidabile per il controllo di circuiti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, il suo design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua versatilità consente di utilizzarlo in diverse configurazioni, adattandosi facilmente alle esigenze specifiche dell'impianto elettrico. Grazie alla sua efficiente funzione di commutazione, il deviatori a 3 vie offre una risposta rapida e sicura, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica complessiva. Descrizione del produttore: Il deviatori a 3 vie IWCS20-38R-72S è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'ottima gestione del flusso elettrico. Con una capacità di 20A e una finitura di 72mm, questo interruttore rappresenta una soluzione robusta e affidabile per il controllo di circuiti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, il suo design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua versatilità consente di utilizzarlo in diverse configurazioni, adattandosi facilmente alle esigenze specifiche dell'impianto elettrico. Grazie alla sua efficiente funzione di commutazione, il deviatori a 3 vie offre una risposta rapida e sicura, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica complessiva.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

20 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

DEVIATORE A 3 VIE 1P 20A FIN 72MM