› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Deviatore 1P 16AX illuminabile tasto sostituibile bianco residenziale

Cod. Rexel VI20005.B
Cod. Produttore 20005.B
Cod. EAN 8007352316362

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Potenza max: 200 W
  • Colore: Bianco
  • Tasto: Sostituibile
  • Serie: VI20005.B

Descrizione del prodotto

Interruttore deviatoriomodulare da incasso realizzato in plastica resistente, progettato per il comando di carichi elettrici fino a 16 AX. Dotato di una bascula singola per un controllo semplice e affidabile, si fissa saldamente in posizione garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Il design compatto a un modulo lo rende ideale per applicazioni domestiche, offrendo un funzionamento preciso e duraturo in ambienti residenziali. Il colore bianco si integra facilmente con qualsiasi arredamento, assicurando un’estetica pulita e discreta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,9 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Deviatore 1P 16AX illuminabile tasto sostituibile bianco residenziale
€ 14,87 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info