› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Deviatore 1P 16AX 250V bianco modulo ridotto per lampade con alimentatore integrato

Cod. Rexel VI17003.B
Cod. Produttore 17003.B
Cod. EAN 8007352062955

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Bianco
  • Potenza max: 200 W
  • Norma: IEC 60669-1:2017
  • Modulo: Ridotto
  • Serie: VI17003.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 16 AX 250 V~, bianco - modulo ridotto. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

23,3 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Deviatore 1P 16AX 250V bianco modulo ridotto per lampade con alimentatore integrato