Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Altro
colore
Oro
tipo di collegamento
Morsetto a vite
illuminazione
No
Protezione della superficie
Metallico
profondità di incasso
32 mm
corrente nominale
10 A
qualità del materiale
tipo di illuminazione
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
Tipo funzionamento
Deviatore
numero di bascule di azionamento
1
codice RAL (simile)
1004
interruttore a tasto
Tipo superficie
Lucido
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
48,8 mm
profondità dell'apparecchio
54,7 mm
casella di testo/superficie di marcatura
Si
funzione di illuminazione
Controllo e orientamento
Numero moduli da frutto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile