› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Deviatore 1P 10AX basculante illuminabile bianco per impianti elettrici domestici

Cod. Rexel VI30024.B
Cod. Produttore 30024.B
Cod. EAN 8007352674288

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Potenza max lampade: 100 W
  • Colore: Bianco
  • Normativa: IEC 60669-1:2017
  • Serie: VI30024.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

23,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

31,9 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Deviatore 1P 10AX basculante illuminabile bianco per impianti elettrici domestici
€ 9,92 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info