Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5003
Cod. Produttore
AM5003
Cod. EAN
8012199663715

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 16A MATIX, ideale per installazioni elettriche efficienti e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard elettrici comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Durata e sicurezza nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore 1P 10AX 250Va.c. - colore bianco

senza alogeni

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

codice RAL (simile)

9003

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

numero di bascule di azionamento

1

profondità dell'apparecchio

37 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

23.4 mm

profondità di incasso

37 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di comando

bascula/tasto

superficie

non trattato

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di montaggio

incassato

illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di circuito

interruttore unipolare

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Deviatore 1P 16A MATIX compatto bianco per installazioni elettriche efficienti e sicure

€ 4,87 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info