Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040670700
Cod. Produttore
040670700
Cod. EAN
8029564048428

Informazioni di prodotto

DEVIAT. 2 SC.3 POS. 10A ON-OFF-ON

Documentazione tecnica

Deviatore a due posizioni con tre contatti, progettato per un funzionamento a 10A. Il dispositivo presenta una leva di comando con angolo di movimento di 30 gradi e configurazione ON-OFF-ON, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Le dimensioni compatte e la filettatura M12x0,75 facilitano l’installazione in spazi ridotti, mentre i terminali a lama garantiscono un collegamento sicuro e duraturo. Questo interruttore è adatto per impieghi elettrici che necessitano di un comando manuale preciso e robusto. Descrizione del produttore: PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V CORPO:resina fenolica CONTATTI:argento TERMIN.:faston passo 6,35 PER FASTON:04/11520-00 COPRIFASTON:04/11530-00 CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

Produttore

Deviatore elettrico 2 vie 3 posizioni 10A ON-OFF-ON per impianti residenziali e commerciali