Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7100046721
Cod. Produttore
7100046721

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Spray deumidificante
  • Temperatura: -74°C a 175°C
  • Applicazioni: elettrico ed elettronico
  • Formato: bomboletta 400 ml
  • Protezione: film protettivo sottile
  • Compatibilità: vernici, plastica, gomma
  • Funzione aggiuntiva: scongelamento sezioni
  • Serie: Scotch® 1605
Pellicola spray deumidificante Scotch 1605 di 3M, progettata per il controllo dell'umidità su superfici elettriche e tecniche. Questo prodotto garantisce un'efficace protezione contro l'umidità, migliorando la durabilità e l'affidabilità degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un trattamento rapido e uniforme, assicura una barriera protettiva che previene danni causati dall'acqua e dalla condensa. La formula specifica offre un'applicazione semplice e sicura, rendendo questo spray un componente essenziale per la manutenzione e la protezione di materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il deumidificatore spray Scotch® 1605 penetra nell'umidità e la rimuove. Lo spray forma quindi un sottile film protettivo che impedisce all'umidità di penetrare nuovamente. Per penetrare nell'umidità e rimuoverla, utilizzare il deumidificatore spray Scotch® 1605. Lo spray deumidificatore forma un sottile film protettivo dopo aver rimosso l'umidità che ne impedisce la nuova penetrazione. Consente anche di scongelare le sezioni congelate. Scotch® 1605 è un prodotto completamente neutro rispetto a vernici, plastica, gomma e tessuti. Efficace in un intervallo di temperature compreso tra -74°C e 175°C. Adatto ad applicazioni generali di deumidificazione nonché ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, interruttori, relè, motori, batterie, sistemi di accensione, utensili, strumenti, Scotch® 1605 è disponibile in bomboletta da 400 ml.

Produttore

3M

Spray deumidificante Scotch 1605 400ml per impianti elettrici