Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
larghezza
32 mm
altezza
13 mm
numero RAL
9010
qualità del materiale
PVC
lunghezza
2000 mm
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK07
numero di pareti divisorie fisse
1
Sezione utilizzabile
250 mm²
film protettivo
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura di impiego
15 ... 60 °C
Serie
DESIGN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te