Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Senza connettore
Protezione della superficie
Zincato a nastro
esecuzione del piolo
Profilo forato
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
raggio interno
300 mm
larghezza di partenza della scala portacavi
600 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi
Adatto per l'altezza della scala portacavi
100 mm
esecuzione simmetrica
esecuzione del montante laterale
Profilo piatto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te