Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S3ST1306HDZ
Cod. Produttore
ST1306HDZ
Cod. EAN
8033603920712

Informazioni di prodotto

Derivazione piana a T - 600x100 ZC
Descrizione del produttore: La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio nelle estremità degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

300 mm

larghezza di partenza della scala portacavi

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Produttore

DKC

DERIVAZIONE PIANA A T - 600 ZF