› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

DERIVAZIONE PIANA A T - 500X100 ZS

DKC
Cod. Rexel S3ST1305GZS
Cod. Produttore ST1305GZS
Cod. EAN 8033603920118

Informazioni principali

  • Tipo: Derivazione piana a T
  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Raggio: 300 mm
  • Fissaggio: Estremità elementi rettilinei
  • Serie: S3ST1305GZS

Descrizione del prodotto

La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio nelle estremità degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm. Descrizione del produttore: La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio nelle estremità degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

300 mm

larghezza di partenza della scala portacavi

500 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

DERIVAZIONE PIANA A T - 500X100 ZS