Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3ST1304GZS
Cod. Produttore
ST1304GZS
Cod. EAN
8033603920101

Informazioni di prodotto

Derivazione piana a T - 400x100 ZS
Descrizione del produttore: La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio nelle estremità degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

300 mm

larghezza di partenza della scala portacavi

400 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Produttore

DKC

DERIVAZIONE PIANA A T - 400 ZS