› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Derivazione C5 copertura T salita 200x80 per canalizzazioni

DKC
Cod. Rexel S35280343
Cod. Produttore 5280343
Cod. EAN 8033603034471

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x8 mm
  • Tipo derivazione: T salita
  • Montaggio: bordatura continua
  • Compatibilità: elemento rettilineo
  • Funzione: derivazione a coperchio
  • Serie: C5
  • Materiale: non specificato
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Derivazione a copertura a T in acciaio di alta qualità, progettata per garantire robustezza e durata nelle installazioni elettriche. La struttura senza connettore facilita l'integrazione nei sistemi di distribuzione, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi e la protezione dei circuiti. Il design compatto e funzionale assicura un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Si monta sull'elemento rettilineo grazie alla bordatura continua sui fianchi e permette di realizzare una T in salita senza interrompere l'elemento rettilineo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Derivazione C5 copertura T salita 200x80 per canalizzazioni